Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349287 PUNTA MENSOLA PG3 150 X - 349287

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349287 PUNTA MENSOLA PG3 150 X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 56 mm

  • Länge - 212 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561520158

Artikelnummer

LEG349287

Herstellernummer

349287

Hersteller

BTI

Höhe:

56 mm

Länge:

212 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L