BTICINO (LEGRAND) - LEG349311 DSC-CANALE CALPESTABILE 200X25 2M SENDZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 303 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 M
Produktserien
EAN
8009561472433
Artikelnummer
LEG349311
Herstellernummer
349311
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
303 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
2.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Elementi rettilinei sendzimir. Larghezza: 200 mm. Altezza: 25 mm