Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349313 DSC-CANALE CALPESTABILE 200X50 2M SENDZI - 349313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 330 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8009561472518

Artikelnummer

LEG349313

Herstellernummer

349313

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

330 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

2.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Elementi rettilinei sendzimir. Larghezza: 200 mm. Altezza: 50 mm