Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349320 DSC-TESTATA DI CHIUSURA 100X25 SENDZIMIR - 349320

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349320 DSC-TESTATA DI CHIUSURA 100X25 SENDZIMIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561467934

Artikelnummer

LEG349320

Herstellernummer

349320

Hersteller

BTI

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Testata di chiusura sendzimir. Larghezza: 100 mm. Altezza: 25 mm