BTICINO (LEGRAND) - LEG349321 DSC-TESTATA DI CHIUSURA 200X25 SENDZIMIR - 349321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - ja
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8009561472198
Artikelnummer
LEG349321
Herstellernummer
349321
Hersteller
BTI
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Testata di chiusura sendzimir. Larghezza: 200 mm. Altezza: 25 mm


