BTICINO (LEGRAND) - LEG349326 DSC-SCATOLA DI DERIVAZIONE SENDZIMIR - 349326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 135 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561468016
Artikelnummer
LEG349326
Herstellernummer
349326
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
135 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


