Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349331 DSC-ESTENSIONE PER COLONNA 90X135 - 349331

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349331 DSC-ESTENSIONE PER COLONNA 90X135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561467996

Artikelnummer

LEG349331

Herstellernummer

349331

Hersteller

BTI

Ausführung:

horizontal/vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Estensione per colonna 135 x 90 mm. Finitura: alluminio