BTICINO (LEGRAND) - LEG349337 DSC-PIASTRA DI BASE 90X135 SM NERA - 349337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561467972
Artikelnummer
LEG349337
Herstellernummer
349337
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


