BTICINO (LEGRAND) - LEG349848 P31-PIASTRA A SOFFITTO REGOLABILE L - 349848

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0...90 °
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561571587
Artikelnummer
LEG349848
Herstellernummer
349848
Hersteller
BTI
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Piastra a soffitto regolabile PRIS. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Adatta a profilati P41DFF, P41SFF (41x41mm). Fornita con bulloneria M10x60


