BTICINO (LEGRAND) - LEG350588 S.SUPPORTO-SUBD SUPPORTO SCATOLA DERIVAZ - 350588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 200 mm
Plattenhöhe - 156 mm
Ausführung - horizontal/vertikal
Befestigungsart - Klickbefestigung
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
3414971194496
Artikelnummer
LEG350588
Herstellernummer
350588
Hersteller
BTI
Plattenbreite:
200 mm
Plattenhöhe:
156 mm
Ausführung:
horizontal/vertikal
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
SUBD - supporto scatole derivazione per passerelle a filo ZF31



