Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG350814 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 316L/INOX - 350814

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG350814 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 316L/INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 71.4 mm

  • Länge - 130.7 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3414970650740

Artikelnummer

LEG350814

Herstellernummer

350814

Hersteller

BTI

Höhe:

71.4 mm

Länge:

130.7 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...100 mm

Breite:

40.9 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L