Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG350823 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 HDG/GC/C - 350823

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 74.8 mm

  • Länge - 180.7 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3414970650801

Artikelnummer

LEG350823

Herstellernummer

350823

Hersteller

BTI

Höhe:

74.8 mm

Länge:

180.7 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Breite:

40.9 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione