Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG381141 RACCORDO PRESSACAVO 23-25 ATEX-GUAINA D2 - 381141

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG381141 RACCORDO PRESSACAVO 23-25 ATEX-GUAINA D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 23...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561582910

Artikelnummer

LEG381141

Herstellernummer

381141

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

23...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

farblos

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Raccordo pressacavo SILOK ATEX per guidacavi flessibili 23-25mm - diametro 27mm. Filettatura ISO M32