Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG382863 COLLARE FORO M6 TAZ25 - 382863

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG382863 COLLARE FORO M6 TAZ25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561545090

Artikelnummer

LEG382863

Herstellernummer

382863

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

nein

Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 25mm