Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG382864 COLLARE FORO M6 TAZ32 - 382864

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG382864 COLLARE FORO M6 TAZ32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561545113

Artikelnummer

LEG382864

Herstellernummer

382864

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

nein

Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 32mm