BTICINO (LEGRAND) - LEG382867 COLLARE FORO M6 TAZ63 - 382867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8009561434479
Artikelnummer
LEG382867
Herstellernummer
382867
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63...63 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
nein
Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 63mm