BTICINO (LEGRAND) - LEG382900 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG7 D=8 GRIGIO - 382900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
75 ST
EAN
8009561508200
Artikelnummer
LEG382900
Herstellernummer
382900
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Farbe:
grau


