Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG382949 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG11 D=10 GRIG - 382949

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG382949 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG11 D=10 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561576421

Artikelnummer

LEG382949

Herstellernummer

382949

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Gesamthöhe:

25 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 10mm Filetto PG11