Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG382978 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.G 1/4 D=6 GRIG - 382978

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG382978 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.G 1/4 D=6 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561576476

Artikelnummer

LEG382978

Herstellernummer

382978

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

6 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

6 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

9 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 6mm Filetto G1/4