BTICINO (LEGRAND) - LEG382979 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.M40 D=36 GRIGI - 382979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8009561508248
Artikelnummer
LEG382979
Herstellernummer
382979
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
41.5 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Farbe:
grau


