BTICINO (LEGRAND) - LEG386555 GHIERA NYLON G1 GRIGIO RAL7001 - 386555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll
Packung
25 ST
EAN
3414971185548
Artikelnummer
LEG386555
Herstellernummer
386555
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore grigio RAL7001 Filettatura: G1


