Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG386574 GHIERE-NYLON M25 GRIGIA - 386574

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG386574 GHIERE-NYLON M25 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561541399

Artikelnummer

LEG386574

Herstellernummer

386574

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura ISO: M25x1,5