BTICINO (LEGRAND) - LEG386605 GHIERE-METAL NICHELATE G1 - 386605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8009561554559
Artikelnummer
LEG386605
Herstellernummer
386605
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G1;


