Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG386606 GHIERE-METAL NICHELATE G1 1/4 - 386606

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG386606 GHIERE-METAL NICHELATE G1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561550384

Artikelnummer

LEG386606

Herstellernummer

386606

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/4 Zoll

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G1 1/4;