BTICINO (LEGRAND) - LEG386624 GHIERE-METAL NICHELATE PG13,5 - 386624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.411 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561555433
Artikelnummer
LEG386624
Herstellernummer
386624
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.411 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG13,5


