BTICINO (LEGRAND) - LEG386627 GHIERE-METAL NICHELATE PG29 - 386627

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.588 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561557864
Artikelnummer
LEG386627
Herstellernummer
386627
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG29


