Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG386630 GHIERE-METAL NICHELATE PG48 - 386630

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG386630 GHIERE-METAL NICHELATE PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561530881

Artikelnummer

LEG386630

Herstellernummer

386630

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG48