BTICINO (LEGRAND) - LEG386662 GHIERE-NYLON PG9 NERA - 386662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8009561385832
Artikelnummer
LEG386662
Herstellernummer
386662
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG9


