Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG386670 GHIERE-NYLON PG48 NERA - 386670

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG386670 GHIERE-NYLON PG48 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561387317

Artikelnummer

LEG386670

Herstellernummer

386670

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG36