Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG386680 KIT SILOK MF D10 - 386680

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG386680 KIT SILOK MF D10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561502963

Artikelnummer

LEG386680

Herstellernummer

386680

Hersteller

BTI

Il Kit Silok svolge contemporaneamente la funzione del raccordo Serie 2000 e di un pressacavo Diametro interno guaina: 10 mm