Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387052 TKP16C-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 12,5-14 - 387052

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387052 TKP16C-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 12,5-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 40 ST

EAN

8009561583221

Artikelnummer

LEG387052

Herstellernummer

387052

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65...65

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

14 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo metallico ad innesto rapido TKP16C per pressacavo 12,5-14mm