BTICINO (LEGRAND) - LEG387053 TKP20A-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 12,5-14 - 387053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
40 ST
EAN
8009561583252
Artikelnummer
LEG387053
Herstellernummer
387053
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65...65
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


