Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387110 FASCETTA NATURALE 180X4,5 - 387110

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387110 FASCETTA NATURALE 180X4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.5 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

3245063871106

Artikelnummer

LEG387110

Herstellernummer

387110

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

4.5 mm

Bandlänge:

180 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-20...100 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta naturale 180 x 4,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6