Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387125 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 290X250X - 387125

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387125 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 290X250X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - grau

  • Länge - 290 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561508446

Artikelnummer

LEG387125

Herstellernummer

387125

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Länge:

290 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Für Ex-Zone Staub:

22

Cassetta di derivazione CT Atex 290x250x120mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio