BTICINO (LEGRAND) - LEG387203 FASCETTA NERA 160X2,5 - 387203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 160 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
3414971342644
Artikelnummer
LEG387203
Herstellernummer
387203
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
160 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
90 N
Betriebstemperatur:
-20...100 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


