Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387210 FASCETTA NERA 180X4,5 - 387210

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387210 FASCETTA NERA 180X4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.5 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971342743

Artikelnummer

LEG387210

Herstellernummer

387210

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

4.5 mm

Bandlänge:

180 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-20...100 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta nera 180 x 4,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6