BTICINO (LEGRAND) - LEG387370 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=10 - 387370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 16.5 mm
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi NGDAX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561526211
Artikelnummer
LEG387370
Herstellernummer
387370
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
16.5 mm
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


