BTICINO (LEGRAND) - LEG387371 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=12 - 387371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi NGDAX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561526235
Artikelnummer
LEG387371
Herstellernummer
387371
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
55 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


