Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387375 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=34 - 387375

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387375 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 34.5 mm

  • Außendurchmesser - 42.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Nenndurchmesser - 34 mm

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561526310

Artikelnummer

LEG387375

Herstellernummer

387375

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

34.5 mm

Außendurchmesser:

42.5 mm

Schutzart (IP):

IP42

Nenndurchmesser:

34 mm

Biegeradius, statisch:

130 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Glasfaser

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Druckfestigkeit:

1250 N

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Guidacavo trecciato INOX e fibra di vetro diametro 35mm. Materiale: Flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura. Rivestito con filato di fibra di vetro e ricoperto da trecciatura inox AISI 304.