Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387427 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 39,5 - 387427

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387427 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 39,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 40 mm

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561506909

Artikelnummer

LEG387427

Herstellernummer

387427

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

39.5 mm

Außendurchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

230 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

FA-Guidacavo metallo plastico diametro 40mm - colore grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.