BTICINO (LEGRAND) - LEG387428 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 50,5 - 387428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 56 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 51 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561506923
Artikelnummer
LEG387428
Herstellernummer
387428
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
51 mm
Biegeradius, statisch:
270 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


