BTICINO (LEGRAND) - LEG387436 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 39,5 - 387436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 39.5 mm
Außendurchmesser - 45 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 40 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561507081
Artikelnummer
LEG387436
Herstellernummer
387436
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
39.5 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
230 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


