Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387440 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.8 - 387440

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387440 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 8 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561560253

Artikelnummer

LEG387440

Herstellernummer

387440

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

8 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

FA-Guidacavo metallo plastico ALOGEN FREE diametro 8mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento in composito termoplastico privo di alogeni a base poliolefinica HF039/4H [UL94-V0]