Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387443 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.16 - 387443

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387443 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 19.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561560314

Artikelnummer

LEG387443

Herstellernummer

387443

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

19.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

FA-Guidacavo metallo plastico ALOGEN FREE diametro 16mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento in composito termoplastico privo di alogeni a base poliolefinica HF039/4H [UL94-V0]