Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387446 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.32 - 387446

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387446 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 34.5 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 35 mm

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561560376

Artikelnummer

LEG387446

Herstellernummer

387446

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

34.5 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

170 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

FA-Guidacavo metallo plastico ALOGEN FREE diametro 35mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento in composito termoplastico privo di alogeni a base poliolefinica HF039/4H [UL94-V0]