BTICINO (LEGRAND) - LEG387448 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.50 - 387448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 56 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 51 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561560413
Artikelnummer
LEG387448
Herstellernummer
387448
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
51 mm
Biegeradius, statisch:
270 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


