Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387451 FA-MANICOTTO IP68 PER GUIDACAVO D.10 - 387451

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387451 FA-MANICOTTO IP68 PER GUIDACAVO D.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Temperatur - -15...60 °C

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561559844

Artikelnummer

LEG387451

Herstellernummer

387451

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Temperatur:

-15...60 °C

FA-Manicotto IP67 per guidacavo diametro 10mm. Materiale termoplastico privo di alogeni non propagante la fiamma.