Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387455 FA-MANICOTTO IP68 PER GUIDACAVO D.25 - 387455

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387455 FA-MANICOTTO IP68 PER GUIDACAVO D.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Temperatur - -15...60 °C

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561560000

Artikelnummer

LEG387455

Herstellernummer

387455

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Temperatur:

-15...60 °C

FA-Manicotto IP67 per guidacavo diametro 25mm. Materiale termoplastico privo di alogeni non propagante la fiamma.