BTICINO (LEGRAND) - LEG387490 PN10-GUIDACAVO METAL/PLAST D=10 GRIGIO - 387490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 15.5 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi PN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561569898
Artikelnummer
LEG387490
Herstellernummer
387490
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
100 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Zulassung nach UL:
nein


