BTICINO (LEGRAND) - LEG387494 PN27-GUIDACAVO METAL/PLAST D=26,5 GRIGIO - 387494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 34 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 27 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi PN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561569935
Artikelnummer
LEG387494
Herstellernummer
387494
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
270 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Zulassung nach UL:
ja


